Rakbandad gipsskruv Kombi

För trä- och stålregel.

  • EN 14566:2008
  • Stål
  • Förzinkad FZB (A2K)
Börja ditt köp här
Rakbandad gipskruv kombi
Rakbandad gipsskruv Kombi
Rakbandad gipsskruv Kombi
Rakbandad gipskruv kombi
Rakbandad gipsskruv Kombi
Rakbandad gipsskruv Kombi

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.500–4.000 r/m rekommenderas. Dimensionering: Ca 15 st/m2, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.
bvb sunda_hus basta CE

Börja här

Rensa

Artikeln är för tillfället säljstoppad

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar en liknande artikel genom att

klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Denna produkt finns inte längre i vårt sortiment. Klicka på 
"Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.
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
  • För inomhusbruk
  • Bandlängd ca 50 cm
  • Antal skruvar per band: 50 st
  • Passar de flesta maskiner på marknaden

Användningsområde

Avsedd för att fästa gipsskivor mot trä- och stålregel max 1 mm.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja