Toggle navigation Meny - Passkruvar med sexkantsskalle

Passkruvar med sexkantsskalle


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
Materialkvalitet
8.8 draghållfasthet min. 800 n/mm²

DIN-standard
DIN 610

Material
stål

Ytbehandling
Obehandlad OBH

Längd (mm)
100 110 120 130 140 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90

Nyckelvidd (mm)
13 16 18 21 24 30 36

Stigning (mm)
1,25 1,5 1,75 2 2,5 3

Utv. gängdiameter (mm)
M10 M12 M14 M16 M20 M24 M8

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa