Vagnsbult MVBF

Med fyrkant utan mutter

  • DIN 603
  • ISO 8677
  • Stål
  • 08.8 Draghållfasthet min. 800 N/mm², fästelement med nedsatt hållfasthetsklass
  • Förzinkad FZB (A2K)
Börja ditt köp här
Vagnsbult MVBF

OBS! Levereras utan mutter. Enligt DIN standard, måste tillverkaren uppfylla ett kravet på minsta gänglängd. Därför kan artiklarna levereras med varierande gänglängd.
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
Används i träkonstruktioner, särskilt snickerier, bygge av monteringsklara hus, fordonskonstruktion, båtbyggen, mässhallsbyggen, ställningsbyggen, för tunga, isärtagbara portabla ställningar eller maskinlådor, transportlådor för sjötransport.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja