Tätningsbricka

Form A

  • DIN 7603
  • Aluminium - AL
Börja ditt köp här
Produktbild Tätningsbricka form A
Image
Produktbild Tätningsbricka form A
Image
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
  • Solid aluminium
  • Värmebeständig upp till max. 200°C

Användningsområde

Generellt sett är alla tätbrickor (planpackningar) tillverkade enligt DIN 7603 avsedda för plana ytor och att användas som tätning vid montage av statiska rörförskruvningar. Aluminiumbrickor kan användas i de flesta fall (utom i samband med vissa syror) på grund av deras korrosionsbeständighet.
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
Krom 6 fri Nej
RoHS-kompatibel Nej