Tätningsbricka

Form A

  • DIN 7603
  • Koppar
Börja ditt köp här
Tätningsbricka Form A Koppar
Image
Tätningsbricka Form A Koppar
Image

Börja här

Rensa

Denna vara säljs ej längre

Du har kommit till en produkt som inte längre finns i vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.
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
  • Solid koppar
  • Värmebeständig upp till max. 300°C

Användningsområde

Generellt sett är alla tätbrickor (planpackningar) tillverkade enligt DIN 7603 avsedda för plana ytor och att användas som tätning vid montage av statiska rörförskruvningar. Kopparbrickor kan användas i de flesta fall (utom i samband med vissa syror) på grund av deras korrosionsbeständighet.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja