Rakbandad Montage-/Gipsskruv

För trä- och stålregel utomhus

  • EN 14566:2008
  • Stål
  • Zink flake behandlad
Börja ditt köp här
Rakbandad Montage-/Gipsskruv
Rakbandad Montage-/Gipsskruv
Rakbandad Montage-/Gipsskruv
Rakbandad Montage-/Gipsskruv
Rakbandad Montage-/Gipsskruv
Rakbandad Montage-/Gipsskruv

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.500–4.000 r/m rekommenderas. Dimensionering: Ca 15 st/m2, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen
basta CE
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
  • För utomhusbruk, typgodkänd för korrosivitetsklass C4
  • Uppfyller kraven enligt AMA Hus 11 KBC.3111
  • Bandlängd ca 50 cm
  • Antal skruvar per band: 50 st
  • Passar de flesta maskiner på marknaden

Produktbeskrivning

Lämplig för montage av utvändiga gipsskivor i trä-/stålregel upp till 1 mm där ett plant huvud krävs.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja