LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Rakbandad spån-/plyfa-/OSB-, boardskruv TFX

För stålregel

  • Fosfatering
Börja ditt köp här
Rakbandad spån-/plyfa-/OSB-, boardskruv TFX
Rakbandad spån-/plyfa-/OSB-, boardskruv TFX
Rakbandad spån-/plyfa-/OSB-, boardskruv TFX
Rakbandad spån-/plyfa-/OSB-, boardskruv TFX

Monteringsanvisning: Skruvdragare med varvtal 2.500–4.000 r/m rekommenderas. Dimensionering: Ca 15 st/m2, skruvavstånd 20 cm på skivkant och 30 cm på inre delen.
CE

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • För inomhusbruk
  • Bandlängd ca 50 cm
  • Antal skruvar per band: 50 st
  • Passar de flesta maskiner på marknaden

Användningsområde

Avsedd för att fästa spån-, plyfa- och OSB-, boardskivor mot stålregel max 1 mm.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även