Autocom CARS

Autocom - Diagnos för bilar och lätta kommersiella fordon

Börja ditt köp här
autocom

Programvaran stödjer den senaste teknologin och fungerar optimalt med Windows 10 som operativsystem, vilket vi rekommenderar. Efter köp förlängs licensen löpande med 1 år i taget. För att avsluta skicka kundnummer med information till diagnostik@wuerth.se senast 3 månader innan licensen går ut.
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
Vi säljer Autocom via våra specialistsäljare. Kontakta oss på 019-35 10 50 för mer information
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
  • Användarvänlig
  • Snabb och pålitlig
  • Originaldata
  • Utförlig databas

Produktbeskrivning

Autocom CARS är ett kompetent verktyg i verkstaden. artnr 900200747 CARS har en utförlig fordonsdatabas med utmärkt täckning av personbilar och lätta kommersiella fordon. CARS är ett effektivt och intelligent verkstadsverktyg med funktioner som Intelligent Systemidenfikation (ISI), Intelligent Systemsökning (ISS) och Intelligent Systemuppdatering (ISU). Med CARS kan du snabbt utföra servicefunktioner, felsökningar och justeringar på samtliga förekommande fordonssystem. Att använda CARS innebär många fördelar, som snabb och enkel installation med snabb och pålitlig diagnos, vilket ger verkstäderna möjlighet att utföra service åt så många kunder som möjligt för att spara tid och tjäna pengar.

Användningsområde

Autocom CARS används av verkstäder, fordonsparksägare, fordonsinspektionsutförare, bärgningsorganisationer, polis, militär och skolor.