Autocom TRUCKS

Diagnos för lätta och tunga fordon, släpvagnar och bussar - artnr 900200757

Börja ditt köp här
autocom

Programvaran stödjer den senaste teknologin och fungerar optimalt med Windows 8 som operativsystem, vilket vi rekommenderar. Efter köp förlängs licensen löpande med 1 år i taget. För att avsluta skicka kundnummer med information till diagnostik@wuerth.se senast 3 månader innan licensen går ut.
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
Vi säljer Autocom via våra specialistsäljare. Kontakta oss på 019-35 10 50 för mer information
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
  • Användarvänlig
  • Snabb och pålitlig
  • Originaldata
  • Utförlig databas

Produktbeskrivning

Snabbt, kompetent och lättanvänt – AUTOCOM TRUCKS™ är en produkt för diagnos och service på lätta och tunga fordon, släpvagnar och bussar. Autocom TRUCKS är ett effektivt och intelligent verkstadsverktyg med funktioner som Intelligent Systemidenfikation (ISI), Intelligent Systemsökning (ISS) och Intelligent Systemuppdatering (ISU). Utvecklat och utformat för att vara det bästa professionella valet för verkstaden. Autocom TRUCKS täcker lätta och tunga nyttofordon, släpvagnar och bussar. Diagnosen sker snabbt, enkelt och tillförlitligt med stort fokus på efterfrågade funktioner som parameterisering, konfigurering, justering och kalibrering.

Användningsområde

TRUCKS används av verkstäder, fordonsparksägare, fordonsinspektionsutförare, bärgningsorganisationer, polis, militär och skolor.