REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Fordonskabel

FLKK/FLYY/RKXB, dubbelisolerad

  • ISO 6722
Börja ditt köp här
Fordonskabel

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Fri från silikon, kadmium och bly
  • Min. temperatur -40 °C
  • Max temperatur 70 °C

Produktbeskrivning

Svart plastmaterial

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

KABELSAX 0,2-35,0 MM2

17150022

1/förp • {{accessoryPrices[1007335]}}:-

Köp
Registrera

KABELKNIV HÖGERH.

17153001

1/förp • {{accessoryPrices[984637]}}:-

Köp
Registrera

KABELKNIV VÄNSTERH.

17153002

1/förp • {{accessoryPrices[978065]}}:-

Köp
Registrera

KABELSKALARE 160MM WÜRTH

071501577

1/förp • {{accessoryPrices[976367]}}:-

Köp
Registrera

SKAL-KLIPPVERKTYG 140MM

1715001

1/förp • {{accessoryPrices[998151]}}:-

Köp
Registrera

KABELSKALARTÅNG A 280

07144106

1/förp • {{accessoryPrices[892134]}}:-

Köp
Registrera

KABELSKALARTÅNG 0,2-6,00MM

0691501

1/förp • {{accessoryPrices[919316]}}:-

Köp
Registrera

SKALTÅNG 0,02 - 10MM

071410810

1/förp • {{accessoryPrices[954104]}}:-

Köp
Registrera

SKALTÅNG ERGO 160MM

071401550

1/förp • {{accessoryPrices[1006443]}}:-

Köp
Registrera

SKALTÅNG VDE MULTI

071401588

1/förp • {{accessoryPrices[1017599]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även