REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Fordonskabel

RKUB

Börja ditt köp här
Fordonskabel

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Fri från silicon, kadmium och bly
  • Yttre hölje av PVC
  • Uppfyller DIN/ISO 6722

Produktbeskrivning

Svart och röd

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

KABELSAX 0,2-35,0 MM2

17150022

1/förp • {{accessoryPrices[1007335]}}:-

Köp
Registrera

KABELKNIV HÖGERH.

17153001

1/förp • {{accessoryPrices[984637]}}:-

Köp
Registrera

KABELKNIV VÄNSTERH.

17153002

1/förp • {{accessoryPrices[978065]}}:-

Köp
Registrera

KABELSKALARE 160MM WÜRTH

071501577

1/förp • {{accessoryPrices[976367]}}:-

Köp
Registrera

SKAL-KLIPPVERKTYG 140MM

1715001

1/förp • {{accessoryPrices[998151]}}:-

Köp
Registrera

KABELSKALARTÅNG A 280

07144106

1/förp • {{accessoryPrices[892134]}}:-

Köp
Registrera

KABELSKALARTÅNG 0,2-6,00MM

0691501

1/förp • {{accessoryPrices[919316]}}:-

Köp
Registrera

SKALTÅNG 0,02 - 10MM

071410810

1/förp • {{accessoryPrices[954104]}}:-

Köp
Registrera

SKALTÅNG ERGO 160MM

071401550

1/förp • {{accessoryPrices[1006443]}}:-

Köp
Registrera

SKALTÅNG VDE MULTI

071401588

1/förp • {{accessoryPrices[1017599]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad