Skarvhylsor Krympisolerade
Med invändigt lim. Pressas med kabelskotång och krymps därefter med t.ex. värmepistol
Börja ditt köp här
Börja här
Rensa
Egenskaper
- Krympskarv med isolering av Polyamid (PA) nylon med invändigt lim
- Material Förtent mässing
- Krymptemperatur: 180° C
- Temperaturområde: -55° C till +125° C
Användningsområde
Stick in den skalade kabeln och tryck ihop med en vanlig kabelskotång. Värm upp krympslangen med hjälp av tändare, varmluftspistol etc tills "limmet" syns och rinner ut.
Alla artiklar
Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
Köp
Teknisk data
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Tillbehör
Produktdokument