Spiralkabel, el

N/N

Börja ditt köp här
Produktbild
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
  • 7-ledad (6 x 1,00 mm och 1 x 2,00 mm)
  • Extremt köldbeständig gummikabel och gummihölje
  • Temperaturbeständig från -45°C till 70°C
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Bestyckad med två stycken, NATO, ISO 1185 stickkontakter. Arbetslängd 3,5 m.
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad