Balanseringsvikt Självhäftande

Stål med zinkbaserad legering. Form K97

Börja ditt köp här
Balanseringsvikt Självhäftande
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
  • Material: Stål med zinkbaserad legering
  • Tänjstyrka: Min tid 24h -> 35 N/cm²
  • Bredd: 19mm
  • Höjd: 3,5mm

Produktbeskrivning

Remsa med 12 x 5 grams vikter = 60 g, 100 st remsor per låda.