Arbetsbelysning/Backlampa

E-godkänd, 12 V och 24 V

Börja ditt köp här
Arbetsbelysning/Backlampa
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
  • E-godkänd
  • Levereras utan glödlampa
  • Passande lampa är 12/24V H3

Produktbeskrivning

Både backlampa och arbetsstrålkastare i samma lampa! Lampan har DT-kontakt i huset för enkel montering och bra tätning. ABL 500

Användningsområde

Alla backlampor monterade efter på fordon nyregistrerade efter 1/6 2006 måste vara E-godkända Levereras utan glödlampa vilket betyder att man kan välja att sätta i en 12 eller 24V H3 lampa.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Levereras utan glödlampa
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad