Blixtljus/varningsljus Xenonrör

12 V och 24 V

Börja ditt köp här
Blixtljus
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
  • Blixtljusen levereras med xenonrör, effekt 10 J.
  • Enkelblixtljus, >120 blixtar/min.
  • Mycket låg energiförbrukning: 12V - 2,5A och 24V - 1,5A.

Produktbeskrivning

Med rörfäste eller planmontering med magnet och suggfötter
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
Tillbehör

LÖST GLAS TILL BLIXTLJUS (PC)

081242900

1/förp • {{accessoryPrices[934507]}}:-

Köp
Registrera

RESERVLAMPA BLIXTLJUS 12/24V

0812420096

1/förp • {{accessoryPrices[914604]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad