Roterande ljus/varningsljus Glödlampa

12 V och 24 V

Börja ditt köp här
Roterande ljus/varningsljus Glödlampa
Roterande ljus/varningsljus Glödlampa
Roterande ljus/varningsljus Glödlampa
Roterande ljus/varningsljus Glödlampa
Roterande ljus/varningsljus Glödlampa
Roterande ljus/varningsljus Glödlampa
Roterande ljus/varningsljus Glödlampa
Roterande ljus/varningsljus Glödlampa
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
  • Alla roterande ljus har kullagrad axel, reflektor och lamphållare i metall.
  • Metall transmission istället för gummisnöre.
  • Motorplatta i metall som är upphängd i tre gummikuddar.

Produktbeskrivning

Planmontering, rörfäste och rörfäste med flexibel hållare.
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
Tillbehör

LAMPA H1 24V 70W

07201112

10/förp • {{accessoryPrices[917047]}}:-

Köp
Registrera

LÖST GLAS TILL 08124206

08124209

1/förp • {{accessoryPrices[911277]}}:-

Köp
Registrera

LÖST GLAS TILL 08124203/04

08124207

1/förp • {{accessoryPrices[884736]}}:-

Köp
Registrera

LAMPA H1 12V 55W

07201111

1/förp • {{accessoryPrices[878179]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

JULRABATT I E-HANDELN

Nu erbjuder vi en kalasfin julrabatt till dig som handlar i vår e-handel. Ju högre belopp du handlar för, desto större blir rabatten. Ange rabattkoden i kassan och rabatten dras av på summan.*

Handla för 1500 kr få 300 kr i rabatt - kod JUL300
Handla för 2500 kr få 500 kr i rabatt - kod JUL500
Handla för 3500 kr få 700 kr i rabatt - kod JUL700

* Rabattkoden är giltig en gång och gäller i Würths e-handel tom 2018-12-31. Gäller ej kampanjartiklar. Rabattkoden kan ej inlösas i butik eller via Würths fäljtsäljare.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.