Rutdemonteringskit Würth Spider

Drivs med skruvdragare

Börja ditt köp här
Rutdemonteringskit Würth Spider
Rutdemonteringskit Würth Spider

Var noga med att 1/4" tappen och bitshållaren kommer i rät linje med varandra och att ingen vinkling/brytning av skruvdragaren sker. Se till så att denna position mellan verktygen bibehålls genom hela arbetsmomentet. Vinkling av skruvdragaren medför onödigt slitage på Spidern. För mer info se medföljande manual.
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
  • Smidigt och tidsbesparande verktyg för enkel demontering av vindrutor
  • Kan användas både på fram och bakrutor
  • Ny uppdaterad sugkopp som skapar ett starkare vakuum och sitter kvar på plats.
  • Drivs enkelt med tex en 12V skruvdragare, artikel nummer 57001115
  • Tänk på att även köpa Torkararmsavdragaren 0714526016

Produktbeskrivning

Den förstärkta rutdemonteringstråden är återanvändningsbar och följer smidigare runt hörnen på rutan. Samt även säkrare i stället för stål wire, då det lätt kan skada kaross, inredning och användare.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Huvudenhet komplett med sugkopp x 1, Förstärkt tråd 65m x 1, Trådgenomförare x 1, Kniv x 1, Bitshållare x 1, Krok för tråd x 1, Petverktyg x 1, Transparent skyddsplatta x 1, Bruksanvisning komplett i en ORSY 4.4.2 väska.
Tillbehör

GLASLYFTARE DUBBEL DIAM. 120MM

071458043

1/förp • {{accessoryPrices[1008164]}}:-

Köp
Registrera

GLASLYFTARE 3-ARMAD

07155802

1/förp • {{accessoryPrices[935455]}}:-

Köp
Registrera

GLASLYFTARE DIA 120 MM 2 ST

07145820

1/förp • {{accessoryPrices[906627]}}:-

Köp
Registrera

RUTDEMONT.TRÅD 65M SPIDER

071458240

1/förp • {{accessoryPrices[1131886]}}:-

Köp
Registrera

TORKARARMSAVDRAGARE 15-34 MM

0714526016

1/förp • {{accessoryPrices[1134804]}}:-

Köp
Registrera

INSTICKSVERKTYG TILL SPIDER

071458232

1/förp • {{accessoryPrices[1137765]}}:-

Köp
Registrera

1/4" TAPP TILL SPIDER

071458236

1/förp • {{accessoryPrices[1139202]}}:-

Köp
Registrera

INTERIÖRSKYDD TILL SPIDER

071458233

1/förp • {{accessoryPrices[1142008]}}:-

Köp
Registrera

PUMPENHET GRÅ TILL SPIDER

071458239

1/förp • {{accessoryPrices[1142012]}}:-

Köp
Registrera

SUGKOPP SAMT PUMP TILL SPIDER

071458288

1/förp • {{accessoryPrices[1166853]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.