REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Rutdemonteringskit

Würth Light

Börja ditt köp här
Rutdemonteringskit
Rutdemonteringskit
Rutdemonteringskit
Rutdemonteringskit

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Ingen interiör behöver demonteras
  • Verktyget minimerar risken för skador på kaross.
  • Använder man nylontråden minimeras risken för skärskador, tråden inte är vass mot huden
  • Tänk på att även köpa Torkararmsavdragaren 0714526016

Produktbeskrivning

För snabb och enkel demontering av bilrutor, även sidorutor.

Användningsområde

Enkel demontering av ruta av endast en person. Sugkoppen med spärren på är enkel att "ompositionera" och det sker ca. 4 gånger under arbetets gång. Denna stora sugkopp har så pass stor diameter att den dessutom kan användas på fordon med extremt välvd ruta. (fäster även i "böjen" på rutan).

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Rutdemonteringsverktyg med monosugkopp. Rutdemonteringstråd (stål) 50 m. Rutdemonteringstråd (nylon) 25 m. Interiörskydd (plexi). Insticksverktyg. Mothållskrok (håller fast tråden på utsidan)
Tillbehör

RUTDEMONT.TRÅD 50M WÜRTH

071458282

1/förp • {{accessoryPrices[1007456]}}:-

Köp
Registrera

RUTSKÄRTRÅD NYLON 25M

071458283

1/förp • {{accessoryPrices[1017366]}}:-

Köp
Registrera

GLASLYFTARE DUBBEL DIAM. 120MM

071458043

1/förp • {{accessoryPrices[1008164]}}:-

Köp
Registrera

INSTICKSVERKTYG FÖR RUTTRÅD

071458213

1/förp • {{accessoryPrices[1009484]}}:-

Köp
Registrera

GLASLYFTARE 3-ARMAD

07155802

1/förp • {{accessoryPrices[935455]}}:-

Köp
Registrera

GLASLYFTARE DIA 120 MM 2 ST

07145820

1/förp • {{accessoryPrices[906627]}}:-

Köp
Registrera

INTERIÖRSKYDD PLEXI

071458219

1/förp • {{accessoryPrices[1017367]}}:-

Köp
Registrera

SUGKOPP LITEN TILL RUTD.KIT

071458227

0/förp • {{accessoryPrices[1006494]}}:-

Köp
Registrera

TORKARARMSAVDRAGARE 15-34 MM

0714526016

1/förp • {{accessoryPrices[1134804]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.