Toggle navigation Meny - Motor

Motor


Alla produkter
Laddar in produkter

Filtrera produkter

Filter
DIN-standard
DIN 7603 DIN 910

Material
Stål

Ytbehandling
Förzinkad FZB (A2K)

Diameter (mm)
5,5

Dimension (mm)
11,2-13,6 11,4-13,1 12 x 1,5 14 x 1,5 14,9-16,6 16 x 1,5 18 x 1,5 18,6-20,9 20,5-22,9 22 x 1,5 24,1-26,4 30,2-33,2 6,5-7,7 8,6-10,7

Längd (mm)
100 255

Nyckelvidd (mm)
13 17 19

Material
stål

Klicka för att visa fler
Alla produkter är inlästa