Servicestation ASC 1300 G, R134a
Servicestation för AC och R134a. Helautomatisk
Börja ditt köp här
Börja här
Egenskaper
- Robust metallhölje
- Påfyllningscylinderns volym: 10 kg, vakuumpumpens kapacitet: 4 bilar/timme
- Fuktfritt påfyllningssystem med patenterade behållare för ny olja och spårmedel (ASC)
- Utskrift med viktiga servicedata, möjlighet att göra flera utskrifter
- Helautomatisk återvinning av köldmedel, samt hantering av olja och tillsatser
- Automatisk vakuumkontroll
- Automatisk påfyllning av spårmedel för läcksökning
- Inbyggd volymhantering vid påfyllning och återvinning av köldmedel
- Integrerad databas för påfyllningsmängd
- Överensstämmer med SAE J 2099 och SAE J 2788
- Anpassad databas för påfyllningsmängd
- Instruktioner via stor display och manometer
- Fäll- och svängbar manometerpanel
- Uppvärmd påfyllningscylinder för snabbpåfyllning; uppvärmning är även möjlig under själva påfyllningen
- Speciell vågplattform med åtta vibrationsdämpare
- Speciell spolfunktion för klimatanläggningar
- Stort verktygsfack
- 500 ml behållare för förbrukad olja ger längre bytesintervall
- USB-gränssnitt
- Grafisk display
Produktbeskrivning
Helautomatisk servicestation för alla A/C-specialister. ASC 1300 G har allt som krävs för normalt servicearbete på klimatanläggningar i bilar. Snabbstartfunktionen är mycket praktiskt i det dagliga arbetet i verkstäderna. Mata bara in den köldmedelsmängd som ska fyllas på, mata in totalt tre instruktioner, och sedan kommer stationen automatiskt att utföra alla funktioner som krävs: Tömning och återvinning av köldmedel, hantering av resttryck, uttömning av förbrukad olja, tömning, läcksökning, påfyllning av ny olja och spårmedel, påfyllning av köldmedel med kompensering av påfyllningsmängd för serviceslangarna. Alla processteg är helt automatiska och övervakas av systemet. Fel indikeras med akustiska och visuella signaler från den vridbara displayen. Programuppdateringar kan enkelt göras med ett USB-minne.
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |