REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Servicestation ASC 2500 G, R134a

Servicestation för R134a. Helautomatisk. Low Emission

Börja ditt köp här
Servicestation ASC 2500 G, R134a

Demo och utbildning ingår vid köp av servicestation. Samtliga maskiner kan kompletteras med spolutrustning.

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

Low Emission - Så gott som inget köldmedel alls läcker ut, och tack vare

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Robust metallhölje
  • Påfyllningscylinderns volym: 16 kg, vakuumpumpens kapacitet: 5 bilar/timme
  • Fuktfritt fyllnadssystem med patenterade behållare för ny olja och spårmedel inklusive testflaskor
  • Utskrift med viktiga servicedata, möjlighet att göra flera utskrifter
  • Helautomatisk återvinning av köldmedel, samt hantering av olja och spårmedel
  • Automatisk vakuumkontroll
  • Automatisk påfyllning av spårmedel för läcksökning
  • Inbyggd volymhantering vid påfyllning och återvinning av köldmedel
  • Integrerad databas för påfyllningsmängd
  • Överensstämmer med SAE J 2099 och SAE J 2788
  • Upp till 100 % återvinning av köldmedel
  • Nästan 0 % utsläpp tack vare den patenterade behållaren för förbrukad olja och Low Emission konceptet
  • Anpassad databas för påfyllningsmängd
  • Instruktioner via stor display
  • Fäll- och svängbar manometer panel (patenterad)
  • Uppvärmd påfyllningscylinder för snabbpåfyllning; uppvärmning är även möjlig under själva påfyllningen
  • Speciell vågplattform med åtta vibrationsdämpare
  • Speciell spolfunktion för klimatanläggningar
  • Stort verktygsfack
  • Om spolningssatsen för ASC:s inre krets (tillval) är installerad kan hybridfordon med POE-olja servas
  • Patenterad behållare för förbrukad olja
  • USB-gränssnitt
  • Grafisk display

Produktbeskrivning

ASC 2500 G Low Emission integrerar alla köldmedelsbärande komponenter på vågplattformen. Det innebär att allt köldmedel i enheten kan registreras och att mängden återvunnet köldmedel kan fastställas exakt. Detta ger i sin tur operatören information om potentiella läckor i A/C-systemet. Den exakta diagnosfunktionen i ASC 2500 G Low Emission är även mycket praktisk på grund av den lägre påfyllningsmängderna för köldmedel i moderna fordon. I småbilssegmentet finns det redan modeller med påfyllningsvolymer under 300 g (t.ex. Daihatsu Cuore). Äldre A/C-servicestationer kan inte fylla på sådana system med den precision som krävs. För stor eller för liten påfyllningsmängd leder till stora problem.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Strömförsörjning 220/240 V – 50/60 Hz *
Renheten hos uppsamlat köldmedel enligt SAE J 2099 Ja
Lämplig för köldmedel R 134a
Flöde vid uppsamling av köldmedel kg/h 30
Vakuumpumpens kapacitet 5 bilar/timme
Den hermetiska kompressorns effekt i kW 0,32
Torrfilterkapacitet i kg 150
Flöde vid återvinning av köldmedel Nästan 100%
Kan användas som diagnosverktyg Ja
Laddningscylinder/användbar kapacitet (kg) 15
Påfyllningsmängd indikeras av Display
Köldmedelsanalys Nej
Uppsamling/återvinning Automatisk
Spolning av ej kondenserbara gaser Automatisk/elektronisk
Spolning av förbrukad olja Automatisk
Tömning Automatisk
Vakuumkontroll Automatisk
Läcksökning med kväve Nej
Insprutning av läcksökningstillsats Automaitsk
Insprutning av olja i A/C-systemet Automatisk
Påfyllning av köldmedel Automatisk
Högt/lågt tryck indikeras av Manometer
Vakuum indikeras på Display
Total processkontroll via display Ja
Möjlighet att ställa in tömningstiden Ja
Protokollutskrifter med skrivare Ja
USB-anslutning för program- och databasuppdateringar Ja
Skrivare Ja
Serviceslangar (SAE-standard), 3 m Ja
Serviceslangar (SAE-standard), 8 m Nej
Ventiladapter för WAECO:s köldmedelsflaskor Ja
Bruksanvisningar Ja
Adapter för 500 ml flaska med ny olja och UV-spårfärg Ja
Hermetiskt sluten behållare för förbrukad olja Ja
Köldmedelstank med uppvärmning/vätskepump (F) Ja/Nej
Dammskydd Ja
Skyddsglasögon/skyddshandskar Ja
Testflaskor med UV-tillsats för ca 10 användningstillfällen Ja
Flaska med ny PAG-olja ISO 46, 500 ml Ja
Flaska med ny PAG-olja ISO 100, 500 ml Ja
Flaska med ny POE-olja SE 55, 500 ml Nej
Mått (B x H x D, i mm) 560 x 1 300 x 650
Vikt (kg) 100
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad