Referensläcka
R134a
Börja ditt köp här
Icke brandfarlig vara.
Börja här
Rensa
Egenskaper
- Arbetstemperaturområde: +10°C - +30°C
- Förvaringstemperatur: -20°C - +50°C
- Livstid: 5 år
Produktbeskrivning
Referensläckan är ett komplement till Läcksökare, för att se att läcksökningsutrustningen fungerar som den skall. Referensläckan motsvarar en läcka på 5 gram / år vid 20 °C. Locket behöver ej skruvas loss. Inget sigill behöver brytas.
Alla artiklar
Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
Köp
Teknisk data
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Produktdokument