Bränsleslang Hydro'ECO

Bränsleslang för bly och blyfri bensin, diesel, miljöbränslen och RMA, Trelleborg

Börja ditt köp här
Hydro'ECO

Standard och godkännande: European Regulation (EC) No.1907/2006, REACH & amendment No.552/2009, Annex XVII (2005/84/EC) - six phthalates in toys and children article. All the six phthalates was ND - not detectable. Screening of substances of very high concern (SVHC) under Regulation (EC) No 1907/2006 of REACH
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
  • Flexibel vid låga temperaturer
  • Utmärkta böjningegenskaper
  • Slitage- och väderbeständig
  • Klarar miljöbränslen

Produktbeskrivning

Används för montage i motorrum i personbilar, motorcyklar, motorredskap mm. Även lämplig för olja och fett, tryckluft, vatten, returslang i hydrauliksystem, avluftning för bensintankar mm.
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
Innertub: NBR/PVC, svart, slät
Armering: Syntetisk textil
Yttergummi: NBR/PVC, svart, slät
Temperturområde: -30 till + 100°C
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad