Gummiklammer Multifix RSGU

Förstärkt

  • Stål
  • Förzinkad FZB (A2K)
Börja ditt köp här
Gummiklamma Multifix RSGU
Gummiklammer Multifix RSGU
Gummiklammer Multifix RSGU
Gummiklammer Multifix RSGU
Gummiklamma Multifix RSGU
Gummiklammer Multifix RSGU
Gummiklammer Multifix RSGU
Gummiklammer Multifix RSGU

Ytterdiameter på slang/rör = Innerdiameter klämma
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
  • Elförzinkat stål ( W1) kvalité
  • Min./max. temperaturbeständighet: -40 °C - 120 °C
  • Min 72 tim till rödrost
  • EPDM gummi - shore 70
  • Håldiameter bredd 12 mm = M5
  • Håldiameter bredd 15 mm = M6
  • Håldiameter bredd 20 mm = M8
  • Håldiameter bredd 25 mm = M10

Användningsområde

Gummiklamman används för att hålla rör, slang och kablar på plats. Stötar och vibrationer dämpas av gummiprofilen, vilket eliminerar nötning på kablar och slangar.
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
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad