Slangklämma "Rapid"

Med quick-release funktion

  • Stål
Börja ditt köp här
Slangklämma "Rapid"
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
  • Quick-release funktion (från spännområde 25-40mm)
  • Bandbredd: 14,3mm
  • Skruvskalle: sexkant/spår
  • Nyckelvidd: 8mm

Användningsområde

Snabb och enkel förmontering via "ratchet" effekt Slät undersida och uppvikta bandkanter skonar slangen och minskar risken för läckage. Lång sexkantskalle, ger ett säkrare montage "grepp" vid svårå Bräns
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
Material klämma: Rostfritt stål A2 (1.4310)
Material skruv: Kolstål med nickel/elförzinkning
Krom 6 fri Ja
RoHS-kompatibel Ja
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produkttabell