Vägghållare för skyddsrullar

Plats för två rullar

Börja ditt köp här
Vägghållare för skyddsrullar
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
  • Max bredd rulle: 660 mm + 750 mm
  • Max diameter rulle: 260 mm
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
Tillbehör

SITTSKYDD PÅ RULLE 250ST/FRP

098580000013

250/förp • {{accessoryPrices[944210]}}:-

Köp
Registrera

DÄCKPÅSE RULLE 100ST/FÖRP

0899500300

100/förp • {{accessoryPrices[1008585]}}:-

Köp
Registrera

DÄCKPÅSE 700X500X1200MM 100/RL

0899500302

1/förp • {{accessoryPrices[1016530]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.