Toggle navigation Meny - Pick Your Power

Pick Your Power

Würth Master maskinsortiment erbjuder flexibla kraftpaket. Inom varje volt-klass finns en mängd kompatibla maskiner där du kan köpa maskinen med eller utan batteri.

Batterimaskiner - pick your power

Välj vilken maskin och batteri som passar dina krav - sedan kan du kombinera olika maskiner med samma batteri.

  • Välj batteri, 12, 18 eller 28V
  • Välj batterikapacitet, 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah eller 5 Ah beroende på volt-klass
  • Välj maskinkropp

12 Volt

Se vårt utbud av maskiner, batterier och laddare - 12 volt.

18 Volt

Se vårt utbud av maskiner, batterier och laddare - 18 Volt.

28 volt

Se vårt utbud av maskiner, batterier och laddare - 28 Volt.

Vi har förbrukningsmaterial till dina maskiner

Glöm inte fästmaterialet

Ta en titt på marknadens bästa produkter för fästmaterial.

Kapskivor

Vi erbjuder ett brett sortiment av bundna kapskivor och diamantkapskivor, anpassat för den professionella hantverkaren.

Se alla våra sågblad

Vi erbjuder ett brett sortiment av cirkelsågklingor, tigersågblad, hålsågar, sticksågblad m.m