Hylsnyckelsats

1/2" Würth, XZN/TX/INSEX 31-delar

Börja ditt köp här
Hylsnyckelsats
Hylsnyckelsats
Hylsnyckelsats
Hylsnyckelsats

Insatsen går utmärkt att lyfta ur sin plåtlåda och läggas i en verktygsvagn om så önskas.
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
  • Skumplastinsats med "klämeffekt" - håller de ingående delarna på plats

Produktbeskrivning

Hylsset i 1/2" innehållande XZN, TX och Insex, speciellt anpassat för lätta och tunga fordon
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
8 st korta TX i storlek TX25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60. 4 st långa TX i storlek TX30, 40, 50, 60. 4 st korta XZN i storlek M5, M6, M8, M10. 3 st långa XZN i storlek M8, M10, M12. 8 st korta Insex i storlek 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 mm. 4 st långa insex i storlek 6, 8, 10, 12 mm.