Hylsnyckelsats
3/8", 6-kant 34 delar
Börja ditt köp här
Börja här
Produktbeskrivning
Fabrikat Tecos
Alla artiklar
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Leveransutförande | Art. nr | Antal |
---|---|---|
Innehåll: Spärrskaft x 1 (72 tänder) Mejselhandtag x 1 Förlängare, 75 och 150 mm Universalknut x 1 Korta hylsor 10-20 och 22 mm Tändstiftshylsor 16 och 21 mm Bitssats, PH1, PH2, INSEX 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, TX20, 25, 27, 30 och 40 Bitshållare x 2 | ||
Säkerhetsdatablad
Skyddsblad
OBS.
Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.
Liknande produkter
De som köpte, köpte även
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.
En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.
Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.