Förlängningsskaft Multi

Längd 1,11 - 1,93 m

Börja ditt köp här
Förlängningsskaft Multi
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
Förlängningsskaft som anpassar och låser sig till dom flesta farbrikaten på marknaden idag. En innovativ design tillsammans med en praktisk avskrapningsfunktion gör detta förlängninsskaft till det givna valet. Den har upp till 10 tons dragningskraft! Verktygshuvudet låser/expanderar mellan 18 - 32mm och väger endast 650 g. Passar penslar, rollers, slipverktyg, städprodukter, m.m. Ett verktyg för proffs!

Användningsområde

Trä på produkten som ska användas, över konen på förlängningsskaftet (vissa produkter går att trä över till 100% medan andra går över till hälften, det beror på utformningen av produktens hål/handtag). För full dragkraft på 10 ton så gäller detta om skaftet går in 100% i anslutet tillbehör. Vrid på skaftet medsols så att gummikonen följer med runt, konen expanderar nu till hålighetens diameter. När valt tillbehör tex. roller, pensel, etc. ska tas av från konen; snurra motsols tills du ser att det blir ett mellanrum mellan konen och aluminiumröret, dra nu av tillbehöret.
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
En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.