REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Vattenpass

310 mm

Börja ditt köp här
Produktbild

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"visa lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Libellens radie är 1000 mm, vilket ger en känslighet på 2 mm/m.
  • Tolerans i normalläge ±0,25 mm/m, upp och ner ±0,75 mm/m.
  • Libellvätskan är en lättflytande färgad oljeblandning som ger bubblan en optimal möjlighet att röra sig.
  • Motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperaturförändringar.
  • Bubblan påverkas inte av statisk elektricitet eftersom vätskan är antistatisk.

Produktbeskrivning

Libella 2000 Okrossbara blocklibeller med mycket hög genomskinlighet, hållbarhet, förstoringsglas och självlysande reflektor. Kan kompletteras med skena, förlängningar och fallkil – LIBELLA 2000 får då en maxlängd på 3100 mm, och möjlighet att kontrollera lutningar.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

SPÄNNBLOCK MED VINGMUTTER

1995407841

1/förp • {{accessoryPrices[1019160]}}:-

Köp
Registrera

LIBELLA SKENA 1200MM

1995407201

1/förp • {{accessoryPrices[1019162]}}:-

Köp
Registrera

VATTENPASSKENA LIBELLA 1500MM

1715407301

1/förp • {{accessoryPrices[934680]}}:-

Köp
Registrera

VATTENPASSKENA LIBELLA 1800MM

1715407401

1/förp • {{accessoryPrices[910506]}}:-

Köp
Registrera

FÖRLÄNGNINGSSKENA 600+900MM

1715407501

1/förp • {{accessoryPrices[973064]}}:-

Köp
Registrera

SPÄNNPLATTA TILL LIBELLA 2000

1715407831

1/förp • {{accessoryPrices[931382]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.