REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Brytbladskniv 18 mm

Ergonomiskt handtag

Börja ditt köp här
Produktbild

Börja här

Rensa

Artikel utgått!

Du har kommit till en artikel som utgått ur vårt sortiment. Klicka på knappen
"se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i din Würthbutik

Har utgått, men ersättare finns!

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på knappen "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre!

Ditt avtalspris är lägre än gällande kampanjpris. Därför betalar du ditt avtalade pris för denna vara istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag och fråga om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Stark bladhållare i metall
  • Automatisk bladlåsning/backspärr

Produktbeskrivning

Anti-glid, 2-komponentshandtag. Robust bladhållare (bladguide) i stål. Automatisk bladlåsning/backspärr (max belastning 12 Kg).

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

KNIVBLAD BRYTBLAD 18MM 10-PACK

07156605

10/förp • {{accessoryPrices[963710]}}:-

Köp
Registrera

KNIVBLAD EXTREME 18MM 10-PACK

071566053

10/förp • {{accessoryPrices[1078980]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.