Morakniv Stäm

Kolstålsblad

Börja ditt köp här
Morakniv Stäm

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Vi jobbar på detta och uppdaterar sidan så snart vi har en lösning eller ytterligare information.

Notera: Som en följd av coronaviruset COVID-19 och dess utbredning i världen har vi just nu en begränsad tillgång av vissa produkter i vårt sortiment.
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
  • Bladtjocklek 3,1 mm av kolstål
  • Smidig och lättarbetad
  • Enkelslipat blad
  • Ergonomiskt handtaget i TPE-gummi
  • Knivslidan kan kopplas ihop med samma typ av slida

Produktbeskrivning

Morakniv Stäm, med bladtjocklek 3,1 mm av kolstål är extremt robust. Kniven är en smidigare och lättare variant av ett stämjärn och är enkelslipat. Enkel att ha i bältet för närhelst du behöver komma nära intill underlaget direkt - ett riktigt universalverktyg. Tillsammans med det rejäla och slagtåliga skaftet blir den här stämkniven det självklara verktyget vid alla typer av träarbeten. Det ergonomiska handtaget i TPE-gummi ger optimal friktion, samtidigt som spolformen gör att kniven alltid ligger rätt i handen. Kan enkelt kopplas ihop med andra Mora knivar med samma typ av slida. PRO serien vänder sig till proffs och användare som ställer högre krav på kniven.