Handrengöringsduk, Intensiv

För hårt sittande smuts

Börja ditt köp här
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv
Handrengöringsduk, Intensiv

OBS! Glas- och spegelytor måste rengöras med alkohol.
nsf
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
Avlägsnar utan vatten, grundligt och intensivt men samtidigt mycket skonsamt, stark nedsmutsning såsom olja, fetter, lim, bläck m.m. Kan användas för rengöring av verktyg och andra fasta ytor. Klarar förvaring ner till 0°C. Med pH-värde 7,0 - 7,5.
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
HÅLLARE FÖR HANDRENGÖRINGSDUK

096380839

1/förp • {{accessoryPrices[1157436]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

Öppna förslutningslocket. Drag ut duken tills perforeringen har kommit ut och riv av duken genom att hålla emot med andra handen. Genom att gnugga händerna och handlederna med den sträva dukdelen uppnår man en snabb och djupverkande rengöring. Det är inte nödvändigt att infetta huden efteråt.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.