Handrengöringsduk, Power Wipes

Kan användas/förvaras ned till -20°C

Börja ditt köp här
Handrengöringsduk, Power Wipes
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
Grov sida för snabb borttagning av hårt sittande smuts och slät yta för mindre smutsiga ytor. Den släta ytan lämpar sig väl för handrengöring.

Användningsområde

Lösgör effektivt olja, fett, färg, lim- och fogmassor m.m. Öppnad förpackning har 6 månaders hållbarhet.
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
Bruksanvisning

Öppna förslutningslocket. Drag ut duken tills perforeringen har kommit ut och riv av duken genom att hålla emot med andra handen. Genom att gnugga händerna och handlederna med den sträva dukdelen uppnår man en snabb och djupverkande rengöring. Det är inte nödvändigt att infetta huden efteråt.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Rekommenderade produkter


De som köpte, köpte även