Hudvårdstavla

Med 4 st färdigmonterade dispensrar

Börja ditt köp här
Hudvårdstavla
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
  • Bredd: 800 mm
  • Höjd: 570 mm
  • Praktisk: Allt som behövs för frisk hud samlat på samma ställe
  • Enkel att underhålla: Lätt att torka av
  • Hög kvalitet: Hållbar tavla som passar perfekt för hygienutrymmen med frekvent användning

Produktbeskrivning

Stabil tavla i lätt material färdigmonterad med 2 st 1 L och 2 st 2 L Würthdispensrar. Tavlan används tillsammans med hygienprodukter för att skapa ett skräddarsytt hudvårdssystem. Kan användas på alla arbetsplatser där det finns behov av god hudvård och handhygien.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

PUMPINSATS BLÅ DEB DISPENS. 2L

1890600990

1/förp • {{accessoryPrices[1017980]}}:-

Köp
Registrera

NATURAL POWER WASH 2 L

0890600621

1/förp • {{accessoryPrices[1162555]}}:-

Köp
Registrera

PURE WASH 2 L

0890600620

1/förp • {{accessoryPrices[1162554]}}:-

Köp
Registrera

RESTORE CREME 1 L

0890600703

1/förp • {{accessoryPrices[1162388]}}:-

Köp
Registrera

NATURAL CREME SOAP 1 L

0890600704

1/förp • {{accessoryPrices[1162390]}}:-

Köp
Registrera

NATURAL CREME SOAP 2 L

0890600705

1/förp • {{accessoryPrices[1162392]}}:-

Köp
Registrera

HAIR/BODY WASH 1 L

0890600706

1/förp • {{accessoryPrices[1162394]}}:-

Köp
Registrera

ORANGE HANDCLEANER 2 L

0890600708

1/förp • {{accessoryPrices[1162396]}}:-

Köp
Registrera

NATURAL HANDCLEANER 2 L

0890600707

1/förp • {{accessoryPrices[1162395]}}:-