Fogskum, Brandhämmande

1K brand- och ljudklassificerat fogskum

Börja ditt köp här
Fogskum, Brandhämmande

Fukta alltid underlaget med vatten innan applicering. Fukta även varje lager vid djupare fogar än 5 cm.
eta GHS02 GHS07 GHS08
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
  • Åldersbeständig
  • Utmärkt vidhäftning
  • Ej UV-resistent
  • Används i kombination med fogpistol

Användningsområde

Brandhämmande fogskum på PU-bas utvecklat för att upprätthålla brandmotståndet i väggar när dessa bryts utav öppna fogar i betong och mur, samt för fogning mot fönster- och dörrkarmar i mur- och betongväggar. Uppfyller kraven enligt EN 1366-4 samt EN 13501-2. ETA-godkänd. Vidhäftar på de flesta förekommande byggmaterial förutom PP, PE, PTFE, fett, olja och silikon.
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
Densitet 1,003 g/cm³
Yttorr efter 10 min
Skärtorr efter ≤ 40 min
Genomhärdningstid 24 tim
Värmeledningsförmåga 0,036 W/m-K
Ljudisoleringsförmåga RSTW = 61 dB
Volym härdat skum ca 38 l
Användningstemperatur +10°C - +30°C
Hållbarhet 12 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

PISTOL TILL PISTOLSKUM

08911524

1/förp • {{accessoryPrices[953009]}}:-

Köp
Registrera

RENGÖRING PURLOGIC CLEAN 500ML

0892160

1/förp • {{accessoryPrices[925309]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

Underlaget skall vara rent och fritt från fett, smuts och lösa partiklar. Skaka burken kraftigt (minst 20 ggr). Fukta alltid underlaget innan skummet appliceras. Vid stora fogar bör skummet appliceras i flera skikt. Skummet expanderar efter applicering. Ej härdat skum tas bort med aceton medan torkat skum endast kan tas bort mekaniskt.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även