Silikon, Super RTV Plus

Lim- och fogmassa för tätning i motorutrymmen

Börja ditt köp här
Silikon, Super RTV Plus

ingetpictogram
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
  • Påverkar inte elektriska komponenter
  • Syrafritt härdningssystem
  • Ej korrosiv på aluminium, järn och stål
  • Hög temperaturbeständighet
  • Utmärkt vidhäftning

Produktbeskrivning

Permanent, elastiskt högtemperatursilikon, utan hälsofarlig symbol, för tätning i motorutrymmen med mycket god kemisk beständighet. Den kan med fördel användas på kritiska områden där tätningen kommer i kontakt med motorolja, växellådsolja, kylvätskor och glykolblandningar. Ersätter fasta packningar.

Användningsområde

Tätar vattenpumpar, oljepump, oljetråg, växelhus etc. Den speciella appliceringspipen gör det lätt att dosera och att lägga ut en jämn sträng.
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
Bas Modifierad oximsilikon
Densitet 1,25 g/cm³
Hinnbildningstid 5 min
Genomhärdningstid 3 mm/24 tim
Draghållfasthet 2 N/mm²
Temperaturbeständig röd -60°C - +315°C (tillfälligt till +370°C)
Temperaturbeständig svart -60°C - +260°C (tillfälligt till +300°C)
Lagringstemperatur +5°C - +30°C
Hållbarhet 24 mån
Uppfyller specifikationer:
Ford D6AZ-19562-B
GM 1052751,1052917
Chrysler 4318025
Fiat 9.55720/B
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

PIP TILL RTV-SILIKON

0891321001

1/förp • {{accessoryPrices[1009694]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Gammalt tätnings- och packningsmaterial måste avlägsnas helt från ytan innan applicering. Ytorna måste vara torra, rena och fria från fett. Applicera jämnt på den ena sidan och sammanfoga delarna direkt.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.