Avfettning

Kallavfettning, lämplig på våta ytor

Börja ditt köp här
Avfettning
Avfettning
Avfettning
Avfettning
Avfettning
Avfettning
Avfettning
Avfettning

Använd ej i starkt solsken eller på varm bil.
sunda_hus
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
  • Effektiv på våt yta
  • Svag lukt av lösningsmedel

Produktbeskrivning

Kallavfettningsmedel på petroleumbas som avlägsnar fett-, olje-, tjär- och asfaltsfläckar. Skonsam mot plast och gummi tack vare sin låga aromathalt.

Användningsområde

Passar alla typer av fordon. Låt medlet verka ca 5-7 min. Går utmärkt att kombinera med ett alkaliskt rengörings- och avfettningsmedel, vått-i-vått. Applicera först avfettningen på de ytor som kräver det och därefter det alkaliska medlet. Lämpar sig väl till motortvätt.
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
Densitet 800 kg/m³
Flampunkt +76°C
Kokpunkt +200°C
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Infosidor

Bruksanvisning

Applicera kallavfettningen nerifrån och upp. Avfettningen kan sitta på en längre tid utan att skada lacken, så länge den inte torkar in. Spola (helst) med högtryckstvätt och ljummet vatten, nerifrån och upp. Spola en del av bilen åt gången. Iaktta försiktighet vid bättringslackerade ytor samt vid plast- och gummidetaljer. Avfettningsmedlet spädes ej.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

De som köpte, köpte även


En bra och prisvärd produkt för dig som har höga kvalitetskrav, men söker ett billigare alternativ.

En bättre produkt med högre kvalitet för dig som har större krav på funktionalitet, prestanda och egenskaper.

Den bästa produkten för dig som ställer mycket höga krav på teknisk kvalitet, prestanda, funktionalitet och komfort.