REDAN KUND? - LOGGA IN



{{serverResponse}}

{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Polish, Anti Hologram Plus P30

För hologram på mörka lacker

Börja ditt köp här
Polish, Anti Hologram Plus P30
Polish, Anti Hologram Plus P30
Polish, Anti Hologram Plus P30
Polish, Anti Hologram Plus P30
Polish, Anti Hologram Plus P30
Polish, Anti Hologram Plus P30

Börja här

Rensa

Artikeln är för tillfället säljstoppad

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar en liknande artikel genom att

klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Denna produkt finns inte längre i vårt sortiment. Klicka på 
"Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

Artikeln har utgått ur vårt sortiment. Du hittar den nya artikeln genom att

klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna produkt är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Tjock konsistens
  • För ny och gammal lack
  • För standard och repfri lack
  • Silikonfri
  • pH-värde: 8

Produktbeskrivning

Används för att permanent åtgärda dimmor och hologram i mörka fordonslacker samt för att åtgärda nedmattade ytor och mycket fina repor. Avlägsnar slipmärken upp till P3000. Speciellt lämplig som slutfinish när lacken bearbetats med en grövre polish.

Användningsområde

Med hjälp av innovativa partiklar kan lackimperfektioner, mikroskopiska ytrepor, dimmor och hologram permanent tas bort. Polishen med fint slipmedel ger en spegellik oslagbar glans. Avverkningen och polergraden påverkas starkt av valet av pad. Kontrollera därför våra padrekommendationer på etiketten. Frostkänslig.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Densitet 0,99 g/cm³
Vattenlöslighet Delvis lösligt
Lagringstemperatur +15°C - +25°C
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

Bruksanvisning

Skaka flaskan noggrant innan användning. Applicera en mindre mängd polish på polerpaden och en liten mängd på lackytan. Placera polishpaden plant på lackytan och starta maskinen. Använd ett jämt tryck och polera med 1500 - 2000 varv. Bearbeta ytan tills märken och fläckar polerats bort. Torka bort ev. överflöd med en microfiberduk.

 
 

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.