LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Polish, Högglans Plus P20

Medelgrov

Börja ditt köp här
Polish, Högglans Plus P20
Polish, Högglans Plus P20
Polish, Högglans Plus P20
Polish, Högglans Plus P20
Polish, Högglans Plus P20
Polish, Högglans Plus P20

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Tjock och krämig konsistens
  • För ny och gammal lack
  • För standard och repfri lack
  • Silikonfri

Produktbeskrivning

En medelslipande högglanspolish för snabb och effektiv minimering av mindre repor och oxidering. Lämplig för mjukare lacker. Avlägsnar slipmärken upp till P2000.

Användningsområde

Tekniken i polishen gör att lackskador, i både nya repfria lacker och gamla lacktyper, effektivt kan polaras bort. För att få en effektiv och samtidigt skonsam polering skall medlet arbetas in med ett hårt tryck och lågt varvtal. Avverkningen och polergraden påverkas starkt av valet av pad. Kontrollera därför våra padrekommendationer på etiketten. Frostkänslig.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Densitet 1,02 g/cm³
Vattenlöslighet Delvis lösligt
Lagringstemperatur +15°C - +25°C
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

Bruksanvisning

Skaka flaskan noggrant innan användning. Applicera en mindre mängd polish på polerpaden och en liten mängd på lackytan. Placera polishpaden plant på lackytan och starta maskinen. Använd ett jämt tryck och polera med 1500 - 2000 varv. Bearbeta ytan tills märken och fläckar polerats bort. Torka bort ev. överflöd med en microfiberduk. För mörka lacker där hologrameffekter återstår rekommenderas P30 Antihologram Polish Plus som slutfinish.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.