LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Polish, Kombi Plus P55

Polish och vax i ett

Börja ditt köp här
Polish, Kombi Plus P55
Polish, Kombi Plus P55
Polish, Kombi Plus P55
Polish, Kombi Plus P55
Polish, Kombi Plus P55
Polish, Kombi Plus P55

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Tjock och krämig konsistens
  • För ny och gammal lack
  • För standard och repfri lack
  • Fri från flyktiga silikoner
  • Kan appliceras manuellt och maskinellt

Produktbeskrivning

Specialutvecklat polish/vax som både polerar ytan och ger den ett vaxskydd i ett moment, vilket gör att du snabbt får ett bra resultat. P55 har en mycket bra avverkning och mycket hög glans när den poleras. Idealisk för all typer av lack utom matt finish.

Användningsområde

Avlägsnar utan problem insekter, tjära och andra fläckar i lacken. Ger ett långvarigt skydd mot miljöpåverkan. Kan användas för polering av gelcoat. Avverkningen och polergraden påverkas starkt av valet av pad. Kontrollera därför våra padrekommendationer på etiketten. Frostkänslig.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Densitet 0,95 g/cm³
Vattenlöslighet Lösligt
Lagringstemperatur +15°C - +25°C
Hållbarhet 24 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Produktskiss

Bruksanvisning

Skaka flaskan noggrant innan användning. Manuell användning: Applicera P55 jämt över lackytan med en polertrasa eller polersvamp. Polera ut polishen och torka därefter bort överflöd med en microfiberduk. Maskinell användning: Applicera en mindre mängd polish på polerpaden och en liten mängd på lackytan. Placera polishpaden plant på lackytan och starta maskinen. Använd ett jämt tryck och polera med 1500 - 2000 varv. Bearbeta ytan tills märken och fläckar polerats bort. Torka bort ev. överflöd med en microfiber duk.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.