Strålkastarpoleringskit

För polykarbonatplast

Börja ditt köp här
Strålkastarpoleringskit

GHS02 GHS07
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
Professionellt kit för polering av strålkastare. Stenskott, repor, UV-strålning och andra yttre faktorer påverkar strålkastarglaset negativt vilket leder till försämrad effekt av ljuskällan. Slipning med torr- och våtslippapper samt polering med två olika polermedel ger glaset en mycket fin yta och lyster. Maskinen är oscillerande och en utmärkt maskin för polering där en konventionell maskin blir för stor, exempelvis runt dörrhandtag, dörrstolpar o.s.v.

Användningsområde

De olika tillbehören i kittet ger ett brett användningsområde för olika modeller av polykarbonatlinser. För att bevara den polerade ytan under lång tid så konserveras den med tillhörande 2-komponents klarlack.
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
Leveransutförande
Leveransutförande Art. nr Antal
Tillbehör

POLYMER LACKSKYDD 500 ML

0893158

1/förp • {{accessoryPrices[943483]}}:-

Köp
Registrera

MASKERINGSTEJP 38MMX50M

09920038

8/förp • {{accessoryPrices[972891]}}:-

Köp
Registrera

BILVÅRDSDUK MICROFIBER 10-PACK

1891420100

10/förp • {{accessoryPrices[904871]}}:-

Köp
Registrera

SILIKONBORTTAGNING AQUA 400 ML

5867000120

1/förp • {{accessoryPrices[1014811]}}:-

Köp
Registrera

GLASRENGÖRINGSSPRAY 500 ML

08900241

1/förp • {{accessoryPrices[902038]}}:-

Köp
Registrera

VÅTSLIPRONDELL BLÅ 2000K 75MM

0587841200

1/förp • {{accessoryPrices[1017608]}}:-

Köp
Registrera

VÅTSLIPRONDELL BLÅ 3000K 75MM

0587841300

1/förp • {{accessoryPrices[1017609]}}:-

Köp
Registrera

VÅTSLIPRONDELL BLÅ 1000K 75MM

0587841100

1/förp • {{accessoryPrices[1047874]}}:-

Köp
Registrera

VÅTSLIPRONDELL BLÅ 500K 75MM

0587841050

1/förp • {{accessoryPrices[1047884]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.