Spolarvätska
Koncentrerad
Börja ditt köp här
.

Börja här
Rensa
Egenskaper
- 3:1 blandning ger en fryspunkt på -44°C
- 2:1 blandning ger en fryspunkt på -37°C
- 1:1 blandning ger en fryspunkt på -33°C
- 1:2 blandning ger en fryspunkt på -19°C
- 1:3 blandning ger en fryspunkt på -8°C
- 1:4 blandning ger en fryspunkt på -6°C
- 1:5 blandning ger en fryspunkt på -5°C
Produktbeskrivning
Miljöanpassat antifrost- och rengöringsmedel som effektivt gör rent vindruta och strålkastare från vägsalt, trafikfilm, insekter, asfaltsfläckar och andra föroreningar. Skonsam mot både torkarblad, gummilister och billack. Koncentratet har en fryspunkt på -54°C.
Alla artiklar
Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}
{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}
Namn - {{item.Variation.Name}}
{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
Köp
Teknisk data
Flampunkt | +15°C |
Kokpunkt | +80°C - +85°C |
Densitet | 805 - 812 kg/m³ |
Vattenlöslighet | Lösligt |
{{item.FriendlyName}} | {{item.Value}} |
Tillbehör
Produktdokument