Pistol för skummande medel

Börja ditt köp här
Pistol för skummande medel
Pistol för skummande medel
Pistol för skummande medel
Pistol för skummande medel
Pistol för skummande medel
Pistol för skummande medel
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
  • Ekonomisk
  • Lätt att rengöra
  • Min. arbetstryck 150 bar
  • Max. vattentemperatur 80°C
  • 1/4" anslutning

Produktbeskrivning

För skummande rengöringsmedel som används vid rengöring av karosseri, chassi, presenningar, verkstäder etc. Idealisk dosering av rengöringsmedel med hjälp av ställskruven. Lätt att montera på befintliga gängade högtryckshandtag med hjälp av medföljande adaptrar.
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
SNABBKOPPLING NILFISK/KEW/ALTO

0891370001

1/förp • {{accessoryPrices[920326]}}:-

Köp
Registrera

BEHÅLLARE 2,1 L TILL 0891370

0891370021

1/förp • {{accessoryPrices[928600]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Skölj pistolen med vatten efter användning.

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även