LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Tryckspruta Plast 10L

Med bärrem. Lämplig för syrabaserade rengöringsmedel.

Börja ditt köp här
Tryckspruta Plast 10L

Släpp alltid ut trycket och skölj ur sprutan efter användning. Inte lämplig för petroleumbaserad kallavfettning eller starka alkaliska rengöringsmedel.

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Produktbeskrivning

För mångsidig rengöring av byggnader, fordon m.m. Smidig bärrem och tålig slang i PVC. Passar utmärkt till syrabaserade tvätt- och rengöringsmedel som har pH 1-9, t.ex. fälgrengöringsmedel. Levereras med flatstrålemunstycke. Packningar och tätningar av fluorgummi (FPM).

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Behållarmaterial Polyetylen
Slang 2 M
Vikt 3,1 kg (tom) kg
Max arbetstryck 3 bar
Max påfyllnadsmängd 10 l
Total Volym 12,5 l
Max driftstemperatur +40 ° C
Max volymflöde 1 l/min
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

FLATSTRÅLEMUNSTYCKE

0891340008

1/förp • {{accessoryPrices[1161643]}}:-

Köp
Registrera

PISTOLHANDTAG

0891380105

1/förp • {{accessoryPrices[1163995]}}:-

Köp
Registrera

LANS+MUNSTYCKE

0891340009

1/förp • {{accessoryPrices[1163994]}}:-

Köp
Registrera

LOCK MED TRYCKLUFTSANSLUTNING

0891385907

1/förp • {{accessoryPrices[1163997]}}:-

Köp
Registrera

PUMP 6224SB

18916224

1/förp • {{accessoryPrices[1164106]}}:-

Köp
Registrera

SERVICEKIT 6002L

18916002

1/förp • {{accessoryPrices[1164107]}}:-

Köp
Registrera

SLANG PVC 2M 6300VN

18916300

1/förp • {{accessoryPrices[1164108]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även