Limtätmassa

Elastisk massa på MS-polymerbas

Börja ditt köp här
Limtätmassa
Limtätmassa

Listad i databasen för byggnadsprodukter som kan användas i Nordic Swan Miljömärkta byggnader. Icke brandfarlig vara.
sunda_hus
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
  • Lösningsmedelsfri
  • Ej korrosiv
  • Isocyanat- och silikonfri
  • Åldersbeständig
  • Överlackeringsbar vått i vått

Produktbeskrivning

Brett vidhäftningsspektrum perfekt för universell användning. Elastiskt lim som kompenserar rörelser i delarna som sammanfogats. Glasklar optik som gör den mycket lämplig för limning och tätning av glas (ej akvarium). Lämplig för limning av speglar mot t.ex. kakel.

Användningsområde

Karosseri: Elastisk tätning av falsar, hörn och skarvar i fordonskarosser och containrar. Påbyggare: Infästning och montering av plastbeklädnader, ljuddämpning, mellanväggar, ventiler. Glasmästare: Montering av fönsterspröjs, glaslister, dörrtrycken på glasdörrar, glashyllor m.m. Elektriker: Infästning av kabelrännor, eldosor m.m. Byggnadsarbetare: Montering av lister, fönsterbänkar, trösklar, skyltar m.m. Målare: Montering av dekorationslister av polystyren. Plåtslagare: Limning av plåtbeklädnader, tätning av hängrännor m.m. Rörmokare: Montering av badrumsporslin m.m. Inte lämplig för PE-, PP-, silikon-, PTFE- och mjuka plaster.
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
Bas MS Polymer
Flampunkt +100°C - < +200°C
Hinnbildningstid ca 10 - 15 min
Genomhärdningstid 2 - 3 mm/24 tim
Hårdhet Shore A 60
Draghållfasthet ca 2,4 N/mm²
Brottöjning ca 250 %
Rörelseförmåga ca 10 %
Volymförändring >2 %
Tålig mot Havs- och kalkvatten, svaga syror, lut, UV-strålning
Kortvarigt tålig mot Drivmedel, mineraloljor, veg. och animaliskt fett och oljor
Densitet 1,7 g/cm³
Vattenlöslighet Olösligt
Temperaturbeständig -40°C - +90°C (kortvarigt till +120°C)
Användningstemperatur +5°C - +40°C
Lagringstemperatur +10°C - +25°C
Hållbarhet 9 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

MUNSTYCKE TILL PLASTPATRON

0891653

25/förp • {{accessoryPrices[892074]}}:-

Köp
Registrera

FOGSPRUTA PROFFS M ANTI DRIP

089140

1/förp • {{accessoryPrices[913184]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE MED FÖRSLUTNING

08916532

24/förp • {{accessoryPrices[969730]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE VRIDBART 10 ST

0891100360

1/förp • {{accessoryPrices[881191]}}:-