LOGGA IN MED DITT E-HANDELSKONTO



{{serverResponse}}
{{ forgotEmailMessage }}
GLÖMT LÖSENORD

Butiksinfo

  • {{ storeInformation.Address }}
  • {{ storeInformation.ZipCode }} {{ storeInformation.City }}
  • Visa på karta

Öppettider

  • Vardagar: {{ storeInformation.HoursWeekDay }}
  • Lördag: {{ storeInformation.HoursSaturday }}
  • Söndag: {{ storeInformation.HoursSunday }}
  • Mer information och event!
Avvikande:

Kontakt

  • {{ storeInformation.Mobile }}
  • {{ storeInformation.Phone }}
  • {{ storeInformation.Fax }}
  • {{ storeInformation.Email }}

Limtätmassa

Transparent elastisk massa på MS-polymerbas

Börja ditt köp här
Limtätmassa

Icke brandfarlig vara.
GHS07

Börja här

Rensa

Denna vara går för närvarande inte att köpa 

Notera: Som en följd av covid-19-pandemin har vi just nu ökad efterfrågan på delar av vårt sortiment. Lagersaldo kan därför variera. Vi får in nya leveranser varje vecka och uppdaterar löpande när berörda artiklar finns tillgängliga för köp.

Varan har utgått, men liknande artikel finns

Du hittar en liknande artikel genom att klicka på "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Denna vara säljs inte längre

Klicka på "Se lagerstatus i alla butiker" för att se om den finns kvar i en Würthbutik nära dig.

Varan har utgått, men ersättare finns

 Du hittar den nya artikeln genom att klicka på  "TILL ERSÄTTNINGSARTIKELN"

Ditt avtalspris är lägre

Ditt avtalspris på denna vara är lägre än gällande kampanjpris. Du betalar därför ditt avtalade pris istället för det högre kampanjpriset.

Denna vara är tyvärr EJ köpbar.

Det kan bero på gällande avtal, kontakta inköpsansvarig på ditt företag för att se om det är möjligt att låsa upp denna produkt för köp.

{{price}} kr

{{variation.VariationInfo.CustomerPrice.PackagePrice}} kr {{variation.VariationInfo.CustomerPrice.OriginalPrice}} kr

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}}

{{variation.VariationInfo.Charge.text}} - extra avgift {{variation.VariationInfo.Charge.amount}} SEK tillkommer.

Säljs i hela förpackningar om: {{variation.Variation.PackageSizePrintDisplay}}

Art nr. {{variation.Variation.ArticleNumber.display}} • {{variation.Variation.Name}}


{{bracketPrice.PackageQuantity}} st förp • {{bracketPrice.PackagePrice}}:-/förp

{{stockCount ? 'Lagervara' : 'Varan finns inte i lager'}}

Beställningsvara

{{warehouse.WarehouseName}} - {{loadingWarehouse ? 'Hämtar lagerstatus för butik' : warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

{{warehosesText}}
  • {{warehouse.WarehouseName}} - {{warehouse.InStock ? 'Finns för köp i butik' : 'Slutsåld'}}

Visa alla artiklar
Dölj alla artiklar
Egenskaper

  • Lösningsmedelsfri
  • Ej korrosiv
  • Isocyanat- och silikonfri
  • Åldersbeständig
  • Överlackeringsbar vått i vått

Produktbeskrivning

Brett vidhäftningsspektrum perfekt för universell användning. Elastiskt lim som kompenserar rörelser i delarna som sammanfogats. Glasklar optik som gör den mycket lämplig för limning och tätning av glas (ej akvarium). Lämplig för limning av speglar mot t.ex. kakel.

Användningsområde

Karosseri: Elastisk tätning av falsar, hörn och skarvar i fordonskarosser och containrar. Påbyggare: Infästning och montering av plastbeklädnader, ljuddämpning, mellanväggar, ventiler. Glasmästare: Montering av fönsterspröjs, glaslister, dörrtrycken på glasdörrar, glashyllor m.m. Elektriker: Infästning av kabelrännor, eldosor m.m. Byggnadsarbetare: Montering av lister, fönsterbänkar, trösklar, skyltar m.m. Målare: Montering av dekorationslister av polystyren. Plåtslagare: Limning av plåtbeklädnader, tätning av hängrännor m.m. Rörmokare: Montering av badrumsporslin m.m. Inte lämplig för PE-, PP-, silikon-, PTFE- och mjuka plaster.

Alla artiklar

Artikelnummer
Antal/förp.
Pris/förp.
Favorit
{{item.Variation.ArticleNumber.display}}

{{data.FriendlyName}} - {{data.Value}}

Namn - {{item.Variation.Name}}

{{item.Variation.PackageSize.DisplayValue}}
{{item.VariationInfo.CustomerPrice.TotalPrice}} kr
Köp

Teknisk data
Bas MS Polymer
Flampunkt +100°C - < +200°C
Hinnbildningstid ca 10 - 15 min
Genomhärdningstid 2 - 3 mm/24 tim
Hårdhet Shore A 38
Draghållfasthet ca 2,4 N/mm²
Brottöjning ca 250 %
Rörelseförmåga ca 10 %
Volymförändring >2 %
Tålig mot Havs- och kalkvatten, svaga syror, lut, UV-strålning
Kortvarigt tålig mot Drivmedel, mineraloljor, veg. och animaliskt fett och oljor
Densitet 1,063 g/cm³
Vattenlöslighet Olösligt
Temperaturbeständig -40°C - +90°C (kortvarigt till +120°C)
Användningstemperatur +5°C - +40°C
Lagringstemperatur +10°C - +25°C
Hållbarhet 9 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

MUNSTYCKE TILL PLASTPATRON

0891653

25/förp • {{accessoryPrices[892074]}}:-

Köp
Registrera

FOGSPRUTA PROFFS M ANTI DRIP

089140

1/förp • {{accessoryPrices[913184]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE MED FÖRSLUTNING

08916532

24/förp • {{accessoryPrices[969730]}}:-

Köp
Registrera

MUNSTYCKE VRIDBART 10 ST

0891100360

1/förp • {{accessoryPrices[881191]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

OBS.

Ditt ordervärde överskrider ditt tillåtna maxbelopp. Din order kommer att skickas för godkännande till attestansvarig.

Liknande produkter


De som köpte, köpte även