Snabblim, Gel

Cyanoakrylatlim i geléform

Börja ditt köp här
Snabblim, Gel
Snabblim, Gel
Snabblim, Gel
Snabblim, Gel
Snabblim, Gel
Snabblim, Gel

Cyanoakrylat limmar på några sekunder ihop ögonlock eller hudytor. Barn får inte handskas med detta lim.
sunda_hus
basta
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
  • Gelékonsistens - rinner ej
  • Lämplig för vertikal och "under upp" limning
  • Lämplig för porösa material

Produktbeskrivning

Limmar sekundsnabbt metall, kork, trä, läder, porslin, gummi och många typer av plaster. Vid limning av plastmaterial typ PE och PP förbehandlas plasten med primer, art.nr. 0893 0915.
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
Flampunkt >+85°C
Kokpunkt >+150°C
Densitet vid +20°C 1,1 g/cm³
Temperaturbeständig -30°C - +80°C
Hållbarhet 12 mån
{{item.FriendlyName}} {{item.Value}}
Tillbehör

NITRILENGÅNGSHAND.STL L 100ST

189947002

100/förp • {{accessoryPrices[991039]}}:-

Köp
Registrera

SKYDDSGLASÖGON WÜRTH

089910201

1/förp • {{accessoryPrices[934583]}}:-

Köp
Registrera

AKTIVATOR FÖR SNABBLIM 150 ML

089330120

1/förp • {{accessoryPrices[924225]}}:-

Köp
Registrera

PRIMER SNABBLIM PLAST 50 ML

08930915

1/förp • {{accessoryPrices[1008084]}}:-

Köp
Registrera
Produktdokument

Säkerhetsdatablad

Skyddsblad

Bruksanvisning

Detaljerna som skall limmas måste vara rena, torra och fria från fett. Applicera ett tunt, jämnt limskikt på den ena av de ytor som skall limmas ihop. Pressa genast ihop de två ytorna tillräckligt hårt så att hela ytorna kommer i kontakt med varandra. Fortsätt att pressa samman delarna tills härdningen är klar.